3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8424-8 Contráctil en frio (0,6/1 kV) - 7000006124
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 20.9 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.5 mm
Grosor de pared tras retracción - 3.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006124
Ref.Sonepar
327160
EAN
00054007423904
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
20.9 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.5 mm
Grosor de pared tras retracción:
3.8 mm
Longitud:
0.2032 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


