3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8425-8 Contráctil en frio, 35-50 mm² - 7000031605
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 23.9 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 6.1 mm
Grosor de pared tras retracción - 3.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000031605
Ref.Sonepar
107006
EAN
00054007423911
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
23.9 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
6.1 mm
Grosor de pared tras retracción:
3.8 mm
Longitud:
0.2032 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


