3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8426-9 Contráctil en frio (0,6/1 kV) - 7000035244
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interno antes de encoger por calor - 30.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 13.9 mm
Longitud - 0.2286 m
Temperatura de operación - 90...90 °C
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000035244
Ref.Sonepar
222144
EAN
8021684285110
Diámetro interno antes de encoger por calor:
30.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
13.9 mm
Longitud:
0.2286 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


