3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8427-12 Contráctil en frio 0,6/1 kV - 7000035256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 11.7 mm
Grosor de pared tras retracción - 4.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000035256
Ref.Sonepar
47220
EAN
8021684312632
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
38.1 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
11.7 mm
Grosor de pared tras retracción:
4.3 mm
Longitud:
0.305 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


