3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8428-12 Contráctil en frio (0,6/1 kV) - 7000035259
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 53.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 15.2 mm
Grosor de pared tras retracción - 4.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000035259
Ref.Sonepar
293261
EAN
8021684312694
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
53.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
15.2 mm
Grosor de pared tras retracción:
4.6 mm
Longitud:
0.305 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


