3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo PST 8428-18 Contráctil en frio 0.6/1 kV - 7000035260
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 49.3 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 24 mm
Grosor de pared tras retracción - 4.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000035260
Ref.Sonepar
327195
EAN
8021684312717
Tipo:
Contracción en frío
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
49.3 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
24 mm
Grosor de pared tras retracción:
4.6 mm
Longitud:
0.457 m
Temperatura de operación:
90...90 °C
Color:
Negro
Material:
EPDM
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


