3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202 Termorretráctil de pared fina transparente - 102.0/51.0MM - 7000098904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 102 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 51 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.4 mm
Longitud - 25 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000098904
Ref.Sonepar
1228780
EAN
08712403019504
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
102 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
51 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.4 mm
Longitud:
25 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


