3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 1,6/0,8 mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.8 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.4 mm
Longitud - 100 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000098988
Ref.Sonepar
1228783
EAN
4046719980963
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
1.6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.8 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.4 mm
Longitud:
100 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


