3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 25,4/12,7 mm blanco - 7000099005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 25.4 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 12.7 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.9 mm
Longitud - 25 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099005
Ref.Sonepar
1228798
EAN
08712403052280
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
25.4 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
12.7 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.9 mm
Longitud:
25 m
Color:
Blanco
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


