3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 4.8/2.4 MM Negro - 7000098991
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.4 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.5 mm
Longitud - 75 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000098991
Ref.Sonepar
1228790
EAN
4046719981021
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.4 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.5 mm
Longitud:
75 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


