3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 51.0/25.4 MM Azul - 7000098897
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 51 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 25.4 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm
Longitud - 35 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000098897
Ref.Sonepar
1228803
EAN
08712403033654
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
51 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
25.4 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.1 mm
Longitud:
35 m
Color:
Azul
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


