3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 51.0/25.4 MM Blanco - 7100075834

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de 51.0/25.4 MM Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel de retracción - 2:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 51 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 25.4 mm

  • Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm

  • Longitud - 35 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100075834

Ref.Sonepar

1228829

EAN

8499217803887

Nivel de retracción:

2:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

51 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

25.4 mm

Grosor de pared tras retracción:

1.1 mm

Longitud:

35 m

Color:

Blanco

Transparente:

no

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Aprobado por UL:

no

SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. SFTW-202 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. SFTW-202A cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo y autoextinguible. SFTW-202B cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE. Ambos proporcionan una buena resistencia a los agentes químicos. SFTW-202 es un tubo de contracción rápida de alta flexibilidad que ofrece propiedades superiores. Con una excelente resistencia química y térmica, es capaz de cumplir las demandas más exigentes de la industria aeroespacial, militar, de alta mar y ferroviaria, es ideal para tareas de identificación y es el tubo termorretráctil preferido de la mayoría de las industrias. Cumple los estrictos requisitos de las normativas VG 95343, UL 224 y otras normativas internacionales. SFTW-202A está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 102,0/51,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,4-1,4 mm en varios colores: negro, a rayas verdes/amarillas, azul, marrón, rojo, blanco y negro. SFTW-202B está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 102,0/51,0 mm con un grosor de pared (recuperado) de 0,4 - 1,4 mm y en color transparente. Embalaje estándar en rollos. Certificados / homologaciones: VG 95343/5 A y B / PANAVIA 6493 * / UL-224 125 °C 600 V, Archivo E48398 / Certificado militar alemán (BWB) K16/99085+99086 / Certificado VDE 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 clase 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933 * (* excepto transparente)

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS