3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo Termocontraíble BBI-3A-20: O.D. de 3.28 a 5.57 pulgadas, 20 pies por caja - 7100025922

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel de retracción - Otros

  • Grosor de pared tras retracción - 2.87 mm

  • Longitud - 6.1 m

  • Color - Multicolor

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100025922

Ref.Sonepar

327159

EAN

8001021734068

Nivel de retracción:

Otros

Grosor de pared tras retracción:

2.87 mm

Longitud:

6.1 m

Color:

Multicolor

Transparente:

no

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

no

Con pegamento interior:

no

Aprobado por UL:

no

3M™ BBI-3A Tubo Termoretráctil es un tubo ignífugo que proporciona protección y aislamiento fiable para aplicaciones de 5 a 25 kV. La estructura de poliolefina reticulada es resistente a los rayos y a los disolventes, al tiempo que ofrece una resistencia de seguimiento superior. Ofrece un ajuste en formas rectangulares, cuadradas o redondas de barras colectoras. 3M™ BBI-3A Tubo Termoretráctil tiene un código de color para una fácil y rápida identificación del cable. Ofrece aislamiento para conexiones atornilladas en línea de barras colectoras rectangulares, cuadradas o redondas. Esta tubería tiene un nivel de aislamiento básico de 110 kV para soportar oleadas dañinas. Se contrae con los métodos estándar industriales para formar una cubierta aislante estéticamente atractiva. Resiste a un rango amplio de temperatura de -55º a 110º (-67 a 230 grados F ). Aprobado por ASTM, IEC, ANSI, IEEE y cumple con RoHS 2011/65/EU.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS