3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo Termocontraíble BBI-3A-50: O.D. de 3.28 a 5.57 pulgadas, 20 pies por caja - 7100025923
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor - 225 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 137.9 mm
Grosor de pared tras retracción - 2.87 mm
Longitud - 6.1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100025923
Ref.Sonepar
650912
EAN
8001024932379
Nivel de retracción:
Otros
Diámetro interno antes de encoger por calor:
225 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
137.9 mm
Grosor de pared tras retracción:
2.87 mm
Longitud:
6.1 m
Color:
Multicolor
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


