3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta aislante autosoldable Scotch 23 9,15x25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25 mm
Material - EPR
Color - Otros
Longitud - 9.15 m
Insonorizado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23 - 25
Ref.Sonepar
126510
EAN
7891040003969
Anchura:
25 mm
Material:
EPR
Color:
Otros
Longitud:
9.15 m
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
90...90 °C
Grosor:
0.76 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
sí
Apto para alta tensión:
sí
Vulcanizar:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


