3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta aislante de PVC Temflex 155 de 19mmx20m blanca

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta aislante de PVC Temflex 155 de 19mmx20m blanca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

19 mm

Longitud:

20.12 m

Grosor:

0.13 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Blanco

  • Longitud - 20.12 m

  • Grosor - 0.13 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100184742

Ref.Sonepar

866911

EAN

4054596613973

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Blanco

Longitud:

20.12 m

Grosor:

0.13 mm

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS