3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta anticorrosión Scotchrap 50 30,4x50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 51 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Otros
Longitud - 30.5 m
Resistencia a la temperatura - 80...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRAP50
Ref.Sonepar
517195
EAN
50054007106383
Anchura:
51 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Otros
Longitud:
30.5 m
Resistencia a la temperatura:
80...80 °C
Grosor:
0.24765 mm
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


