3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165, Amarillo, 19 mm x 20 m

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

Ver las opciones disponibles15 mm
Ver las opciones disponibles25 mm

Longitud:

Ver las opciones disponibles10 m
Ver las opciones disponibles20 m
Ver las opciones disponibles25 m

Grosor:

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100184809

Ref.Sonepar

843020

EAN

04054596614055

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

20.12 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.15 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta eléctrica de vinilo 3M™ Temflex™ 165 es una cinta aislante de vinilo multiuso de buena calidad de 0,15 mm (6 mil) de grosor. Tiene una magnífica resistencia a la humedad y a condiciones meteorológicas variables. La cinta está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC), que es un material retardante de llama y adaptable. La cinta 3M Temflex 165 proporciona una magnífica protección mecánica con el volumen mínimo. Es una "cinta aislante" homologada por UL y certificada por CSA. No se utilizan disolventes en el proceso de fabricación. Use la cinta eléctrica de vinilo 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (bajo voltaje), reparaciones y agrupación de mazos. Esta cinta ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para el uso en interiores y exteriores.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS