Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta eléctrica PVC Temflex 1300 20m negro

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta eléctrica PVC Temflex 1300 20m negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1300NE20

Ref.Sonepar

96796

EAN

4046719749706

Cinta Temflex™ 1300 de uso general color negra. Cinta aislante de vinilo de uso general de buena calidad con adhesivo de caucho sensible a la presión y un espesor de 0,13 mm que garantizan una buena adhesión a cualquier superficie. Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, y condiciones atmosféricas adversas. Elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica. Cumple los requerimientos de norma IEC60454-3-1-1 / F-PVCP/60. Aislamiento primario en empalmes, reparación de cubierta del cable, sujeción de cables e hilos y marcado e identificación de fases.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS