3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta eléctrica PVC Temflex 1300 20m rojo - 1300RO20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Color - Otros
Longitud - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1300RO20
Ref.Sonepar
318186
EAN
4046719749737
Anchura:
19 mm
Color:
Otros
Longitud:
20 m
Cinta Temflex 1300 de uso general color rojo. Cinta aislante de vinilo de uso general de buena calidad con adhesivo de caucho sensible a la presión y un espesor de 0,13 mm que garantizan una buena adhesión a cualquier superficie. Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, y condiciones atmosféricas adversas. Elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica. Cumple los requerimientos de norma IEC60454-3-1-1 / F-PVCP/60. Aislamiento primario en empalmes, reparación de cubierta del cable, sujeción de cables e hilos y marcado e identificación de fases.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


