3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta fibra de vidrio hasta 200°C Scotch 69 25mmx33m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25 mm
Material - Otros
Color - Otros
Longitud - 33 m
Resistencia a la temperatura - 180...180 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6925
Ref.Sonepar
801285
EAN
04054596139626
Anchura:
25 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Longitud:
33 m
Resistencia a la temperatura:
180...180 °C
Grosor:
0.1753362 mm
Productos químicos (Pegamentos, lubricantes...). Cintas y tejidos adhesivos. Cintas fibra de vidrio. Cinta fibra de vidrio hasta 200ºC Scotch 69 25mmx33m
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


