3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta Scotch 24 4,5x12,5 apantallada cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25 mm
Material - Otros
Longitud - 4.6 m
Insonorizado - no
Auto extinguible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24
Ref.Sonepar
828175
EAN
8499211927978
Anchura:
25 mm
Material:
Otros
Longitud:
4.6 m
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
105...105 °C
Grosor:
0.39624 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


