3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta Scotch super 33+20x19 PVC negro

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta Scotch super 33+20x19 PVC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

332019

Ref.Sonepar

327161

EAN

50054007061323

Color:

Otros

Cinta Scotch Súper 33+ de 20x19, fabricada en PVC de color negro, para una protección eléctrica y mecánica resistente a la humedad con mínimo volumen. Es apta para aplicaciones de bajas temperaturas, de hasta -18°C, sin agrietarse, y está diseñada para funcionar sin interrupción en temperaturas ambiente de hasta 105 °C (220 °F). La combinación de un revestimiento elástico y un adhesivo agresivo ofrece una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo. La cinta está diseñada para el aislamiento eléctrico primario de todo tipo de empalmes de hilos y cables con capacidad de hasta 600 V y 105 °C.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS