3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta Scotch super 33+33x19 PVC negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Color - Otros
Longitud - 33 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
333319
Ref.Sonepar
327155
EAN
50054007000537
Anchura:
19 mm
Color:
Otros
Longitud:
33 m
Cinta Scotch Súper 33+ de 33x19, fabricada en PVC de color negro, para una protección eléctrica y mecánica resistente a la humedad con mínimo volumen. Es apta para aplicaciones de bajas temperaturas, de hasta -18°C, sin agrietarse, y está diseñada para funcionar sin interrupción en temperaturas ambiente de hasta 105 °C (220 °F). La combinación de un revestimiento elástico y un adhesivo agresivo ofrece una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo. La cinta está diseñada para el aislamiento eléctrico primario de todo tipo de empalmes de hilos y cables con capacidad de hasta 600 V y 105 °C.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


