3M MERCADOS ELECTRICOS - CINTA SEMICONDUCTORA SCOTCH 13 4,5x19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - EPR
Color - Otros
Longitud - 4.5 m
Auto extinguible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13
Ref.Sonepar
158306
EAN
7055160013912
Anchura:
19 mm
Material:
EPR
Color:
Otros
Longitud:
4.5 m
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
130...130 °C
Grosor:
0.76 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
sí
Vulcanizar:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


