3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta Temflex 1500 19mmx20m PVC violeta rollo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Color - Otros
Longitud - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1500VI20
Ref.Sonepar
97958
EAN
4001895959677
Anchura:
19 mm
Color:
Otros
Longitud:
20 m
Cinta 3M Temflex 1500 19mmx20m color violeta. Cinta aislante de vinilo de uso general de buena calidad. Con adhesivo de caucho sensible a la presión y un grosor de 0,15 mm garantiza una buena adhesión a cualquier superfi cie. Disponible en una amplia variedad de colores: negro, azul, marrón, amarillo, amarillo/verde, gris, naranja, rojo, blanco y verde. Disponible en distintas medidas: 19 mm x 10 m y 19 mm x 20 m. Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos y condiciones atmosféricas adversas (incluyendo luz solar). Con una elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica. Cumple los requerimientos de normas IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 y VDE. Auto extinguibles. Aislamiento primario en empalmes y reparación de cubierta del cable, sujeción de cables y marcaje e identifi cación de cables.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


