Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - Conector 314 (600V) antihumedad 3M Scotchcast (en caja de 50 unidades)

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - Conector 314 (600V) antihumedad 3M Scotchcast (en caja de 50 unidades)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Otros

  • Aislamiento de material - Otros

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - sí

  • Número máximo de núcleos - 3

  • Desplazamiento libre del interruptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

314

Ref.Sonepar

138059

EAN

054007092308

Aislamiento, color:

Otros

Aislamiento de material:

Otros

Rellenado de grasa contra la corrosión:

sí

Número máximo de núcleos:

3

Desplazamiento libre del interruptor:

no

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Los conectores de cable 3M™ Scotchlok™ ofrecen una conexión rápida y segura con una simple acción de acoplar y comprimir, sin pelar ni retorcer. Nuestro exclusivo contacto en "U" ofrece una conexión eléctrica segura, ya que agarra los conductores y los sujeta con una presión firme y resistente.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS