3M MERCADOS ELECTRICOS - Conector Scotchlok B/G+ 7,5-30mm2 gris azul

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Otros

  • Aislamiento de material - Otros

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Desplazamiento libre del interruptor - no

  • Temperatura ambiente - 105...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000031625

Ref.Sonepar

139542

EAN

0051128552186

Aislamiento, color:

Otros

Aislamiento de material:

Otros

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Desplazamiento libre del interruptor:

no

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Conectores ScotchlokTM de resorte (T/Y+ ó R/Y+ ó B/Y+) son conectores de RESORTE que llevan un muelle interno que asegura una conexión permanente y fiable, que está aislada por la cápsula exterior de vinilo. Se puede utilizar con cable flexible o con cable rígido. El RESORTE interior es de acero resistente a la corrosión, la CUBIERTA es un aislante de PVC flexible retardante de la llama, la máxima TEMPERATURA de operación es 105º C y VOLTAJE operación: 600V (fuerza) y 1000V (iluminación).

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS