3M MERCADOS ELECTRICOS - Dyna Coupler 3M™, 1196, 152 mm, con bolsa

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Localización de cables de función -

  • Localización de marcadores de función - no

  • Con accesorios -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000031490

Ref.Sonepar

1228986

EAN

00054007190424

Localización de cables de función:

Localización de marcadores de función:

no

Con accesorios:

El Dyna-Coupler Dynatel™ de 3M™ es una herramienta diseñada específicamente para ayudar a localizar instalaciones subterráneas. Permite el acoplamiento de la frecuencia para trazar tuberías y mazos de cables de grandes diámetros y cables encerrados en conductos no metálicos accesibles. Este acoplador funciona a un rango de temperatura de -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F). El Dyna-Coupler Dynatel™ de 3M™ puede soportar una inmersión breve bajo el agua. Este acoplador es compatible con los modelos de localizadores 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550 y 2573. Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS