3M MERCADOS ELECTRICOS - GAFA S1107SGAF-EU KN CRISTAL GRIS - 7100244049
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material vidrio - Policarbonato (PC)
Marco de material - Plástico
Color de la (s) lente (s) - Gris
A prueba de arañazos - no
Sin neblina - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100244049
Ref.Sonepar
839695
EAN
8499212130353
Material vidrio:
Policarbonato (PC)
Marco de material:
Plástico
Color de la (s) lente (s):
Gris
A prueba de arañazos:
no
Sin neblina:
sí
Ajustable:
sí
Color del marco:
Otros
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente. Proteja sus ojos sin renunciar al estilo, la comodidad ni al campo de visión con las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000. Nuestras ligeras gafas de seguridad tienen una montura delgada y moderna y unas patillas suaves y acolchadas para mayor comodidad, con adornos en color que le confieren un aspecto actual y un suave puente nasal. La resistente lente de policarbonato resiste a los impactos y consta de recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ que le brinda propiedades antiempañantes y antirrayaduras de calidad superior, capaces de resistir el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de lavarlos varias veces.


