3M MERCADOS ELECTRICOS - Manguito envolvente HDCW de 3M™ 110mm/30mm - 750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor - 132 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 25 mm
Longitud - 0.75 m
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061437
Ref.Sonepar
1228758
EAN
04046719067305
Tipo:
Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor:
132 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
25 mm
Longitud:
0.75 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


