3M MERCADOS ELECTRICOS - Manguito envolvente HDCW de 3M™ de 55/15 mm - 250 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor - 75 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 13 mm
Longitud - 0.75 m
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061432
Ref.Sonepar
1228754
EAN
04046719067206
Tipo:
Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor:
75 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
13 mm
Longitud:
0.75 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


