3M MERCADOS ELECTRICOS - Multifurcación para cable poliéster SKE 4F-3+4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Para cables de cuatro conductores
Sección transversal nominal desde/hasta - 150...150 mm²
Eje del diámetro antes de contracción - 57 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TESKE4F3
Ref.Sonepar
718593
EAN
04046719192946
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Para cables de cuatro conductores
Sección transversal nominal desde/hasta:
150...150 mm²
Eje del diámetro antes de contracción:
57 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
23 mm
Longitud total tras encoger:
170 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
30 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
6 mm
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


