3M MERCADOS ELECTRICOS - Resina epoxi eléctrica en polvo 3M Scotchcast 265 para impregnación, aislamiento y recubrimiento de bobinados eléctricos 22,65 kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Resina de epoxi con relleno
Peso neto - 22680 g
Autorización de sector minero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006256
Ref.Sonepar
1228830
EAN
50054007345225
Material:
Resina de epoxi con relleno
Peso neto:
22680 g
Autorización de sector minero:
no
3M™ Scotchcast™ Electrical Resin 265 es una resina epoxi monocomponente en polvo, de curado rápido y 100 % sólidos, diseñada para aplicaciones de impregnación, recubrimiento y unión de bobinas, motores, estatores y transformadores. Proporciona excelentes propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, además de elevada resistencia al choque térmico y a productos químicos. Puede aplicarse mediante procesos de inmersión, spray o trickle impregnation.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


