3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 10 Cinta de Epoxy hasta 155° - Adhesivo de Caucho Termoformado - 394mm x 55m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 394 mm
Material - Otros
Color - Otros
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000031665
Ref.Sonepar
1228876
EAN
00051138692070
Anchura:
394 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


