3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 1170 Fita de Alumínio com Adesivo Condutor, MC12, 19 mm x 16.5 m x 0.08 mm

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 1170 Fita de Alumínio com Adesivo Condutor, MC12, 19 mm x 16.5 m x 0.08 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19.05 mm

  • Material - Aluminio

  • Color - Plata

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100116901

Ref.Sonepar

1228950

EAN

8499217805751

Anchura:

19.05 mm

Material:

Aluminio

Color:

Plata

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

16.5 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.05 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta de protección de EMI de lámina de aluminio 1170 de 3M™ es una cinta de protección de EMI con un adhesivo acrílico. Esta cinta retardante de llama está diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner que facilita la manipulación y el troquelado. Resiste a un amplio intervalo de temperatura de -40 °C a 130 °C (de -40 °F a 266°F). La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V. La cinta de protección de EMI 3M™ 1170 tiene un soporte de aluminio con un adhesivo acrílico conductor de la electricidad y sensible a la presión que garantiza una adherencia firme. Las partículas conductoras del adhesivo ofrecen una baja resistencia entre el sustrato y el soporte. Esta cinta está diseñada para aplicaciones como el drenaje de carga estática, sellado de salas protegidas, envoltura de cables y contacto superficial con materiales no soldables. Ideal para el apantallamiento frente a EMI, la conexión a tierra y el drenaje de carga estática. Está homologada conforme a UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS