3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 13 Cinta Semiconductora, Autosoldable 19mm x 4.5 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - EPR
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000007284
Ref.Sonepar
850407
EAN
00054007150176
Anchura:
19 mm
Material:
EPR
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
4.6 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.76 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


