3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 1602 Sellador rojo 400ml - 7000063481

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Sistemas eléctricos

  • Función - Aislamiento

  • Pintable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000063481

Ref.Sonepar

296491

EAN

04001895305832

Alcance de la aplicación:

Sistemas eléctricos

Función:

Aislamiento

Pintable:

no

La pintura de aislamiento transparente Scotch® 160x es una pintura de aislamiento y cobertura basada en una resina alquídica. Color transparente, contiene 400 ml. La pintura de aislamiento transparente Scotch® 160x es una pintura de aislamiento y cobertura basada en una resina alquídica. Se endurece formando una película flexible y resistente con una excelente adhesión a las superficies más comunes, tales como metal, cristal, plástico, madera, etc. Es resistente a la radiación UV, ácidos, aceite y sustancias alcalinas, es resistente también a la humedad y a las condiciones atmosféricas y se caracteriza especialmente por su alta resistencia dieléctrica. Disponible en los colores rojo, negro, gris y transparente.