3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc 400ml

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Otros

  • Función - Protección contra la corrosión

  • Pintable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100047868

Ref.Sonepar

327182

EAN

04001895306624

Alcance de la aplicación:

Otros

Función:

Protección contra la corrosión

Pintable:

no

El spray galvanizador de zinc Scotch® 1617 es el galvanizador en frío ideal que ofrece protección permanente contra la oxidación y la corrosión al enlazarse electroquímicamente con la superficie metálica en la que se aplica. El spray galvanizador de zinc Scotch® 1617 es el galvanizador en frío ideal que ofrece protección permanente contra la oxidación y la corrosión al enlazarse electroquímicamente con la superficie metálica en la que se aplica. El spray galvanizador de zinc Scotch® 1617 cuenta con una excelente adhesión al hierro y el acero, es resistente a las condiciones climáticas, la radiación UV, la humedad, temperaturas de hasta 500 °C, soluciones alcalinas y aceites minerales. Es un imprimador ideal para construcciones de metal y cumple con las normativas DIN 50976 (contenido de zinc) y DIN 53167 (protección contra la corrosión).

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS