3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 1625 Limpieza especial contactos 400ml - 7100037105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Contactos
Función - Limpieza
Volumen - 400 ml
Pintable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100037105
Ref.Sonepar
23122
EAN
04001895306648
Alcance de la aplicación:
Contactos
Función:
Limpieza
Volumen:
400 ml
Pintable:
no
Scotch® 1625 es un limpiador en aerosol diseñado para aflojar la suciedad, las capas de óxido ligero y las impurezas de todo tipo. Este limpiador de contactos es muy eficaz e ideal para su uso en casi cualquier entorno. El limpiador de contacto Scotch® 1625 disuelve la suciedad, las capas ligeras de óxido y las impurezas de todo tipo de materiales de una forma efectiva y no agresiva. El limpiador de contacto Scotch® 1625 es eléctricamente neutro y libre de residuos, lo que lo hace ideal para utilizar en cualquier entorno como un limpiador en spray.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


