3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 2210 Cinta de PVC con Sellador, 102 mm x 3 m, 2.29 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 101.6 mm
Material - Otros
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000026559
Ref.Sonepar
669451
EAN
00050047112228
Anchura:
101.6 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
3 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
80...80 °C
Grosor:
2.28 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


