3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 24 - 25 mm x 4,6 m (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25.4 mm
Material - Otros
Color - Gris
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000031348
Ref.Sonepar
299909
EAN
00054007150411
Anchura:
25.4 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
4.6 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
130...130 °C
Grosor:
0.406 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


