3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 25 - 12,5mm x 4,5m (Trenza de cobre estañado para conexiones en cable armado y puestas a tierra)

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100011690

Ref.Sonepar

183048

EAN

00054007116028

La trenza de conexión eléctrica a tierra Scotch® 25 es una trenza de tejido eléctrico plana totalmente metálica que es compatible con todos los aislantes de cable de alimentación y materiales de empalme y terminación de alta tensión. Esta trenza resulta ideal para aplicaciones de apantallamiento de cables de alimentación y conexión a tierra. La trenza de conexión eléctrica a tierra Scotch® 25 es muy adaptable gracias a su estructura tejida de 240 hebras de cobre estañado de 0,05 mm2 (AWG n.º 30). La trenza ofrece una alta capacidad de carga de corriente con un equivalente aproximado de cable de 13,3 mm2 (AWG n.º 6). La trenza es compatible con el aislamiento de cables de alimentación. Se puede usar para la trayectoria de corriente de falla a tierra a través de empalmes de cables de alimentación blindados y para la conexión a tierra de cables, empalmes, terminaciones u otros accesorios de cables. Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS