3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 31 - 50.8mm x 1.83m (Cinta reparación cubiertas 800 V/mil Especial para Mineria con mastic retardante de la llama)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50.8 mm
Material - Otros
Color - Otros
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100007071
Ref.Sonepar
1228855
EAN
00051128571491
Anchura:
50.8 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
1.83 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
1.52 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


