3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 33 Cinta eléctrica de vinilo, negro, 50 mm x 33 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000057500
Ref.Sonepar
1228859
EAN
00054007101666
Anchura:
50 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
33 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.18 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


