3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 70 Cinta de Silicona 25 mm x 9 m - 7000006225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 25.4 mm
Material - Silicona
Color - Gris
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006225
Ref.Sonepar
32464
EAN
00051128572610
Anchura:
25.4 mm
Material:
Silicona
Color:
Gris
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
9.1 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.3 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no


