3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® 77 Cinta a prueba de arcos eléctricos y pirorretardante, Negro, 38 mm x 6.1 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 38.1 mm
Material - Otros
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100004537
Ref.Sonepar
973537
EAN
00051128603321
Anchura:
38.1 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
6 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.76 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


