3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® Cinta autosoldable 23, retractilado individual, 19 mm x 9.15 m, Bulk
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - EPR
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000034804
Ref.Sonepar
51438
EAN
07891040322879
Anchura:
19 mm
Material:
EPR
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
9.15 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.76 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


