3M MERCADOS ELECTRICOS - Scotch® Cinta de reparación de cubierta de cables 2234, 50.8 mm x 1820 mm, 1.52 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50.8 mm
Material - Otros
Color - Negro
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006227
Ref.Sonepar
936402
EAN
00051128574935
Anchura:
50.8 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
1.83 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
no
Grosor:
1.52 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


