3M MERCADOS ELECTRICOS - TAPONES OIDO EAR ULTRAFIT REUTILIZABLE CON CORDON y CAJA 35DB CORDON 220PARES/CAJA - 7000103757

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - TAPONES OIDO EAR ULTRAFIT REUTILIZABLE CON CORDON  y CAJA 35DB CORDON 220PARES/CAJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Antibacteriano - no

  • Con cordón - sí

  • Con frontal - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000103757

Ref.Sonepar

822267

EAN

04046719664290

Modelo:

Otros

Antibacteriano:

no

Con cordón:

sí

Con frontal:

no

Color:

Otros

Reutilizable:

sí

Alta visibilidad (colores señal):

no

Los tapones 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X son nuestros protectores auditivos con cordón con un innovador vástago con empuñadura de pistola diseñado para que sean fáciles de poner y quitar. Se ajustan cómodamente a la mayoría de los oídos y reducen los niveles de ruido en 33 dB según la certificación EN 352:2:2020. Obtenga protección auditiva reutilizable de alto rendimiento con los tapones 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X. Nuestros tapones para los oídos reducen el ruido hasta 33 dB, cuentan con la certificación CE y se han probado según EN 352-2:2020. Fabricados con una formulación de polímero, la cómoda punta de triple brida proporciona un excelente sellado acústico. Son fáciles de limpiar, lo que los hace higiénicos, reutilizables y económicos. Este magnífico tapón reutilizable se presenta en un resistente envase reutilizable que proporciona un uso higiénico y un estuche de mano Presentan un innovador vástago con empuñadura de pistola que tiene un ángulo específico para facilitar la inserción y extracción y un control mejorado con la punta de los dedos. El diseño de inserción optimizado ayuda a una correcta inserción y protección, lo cual es vital para la conservación eficaz de la audición.